Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 939.53 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63205531
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93953
EAN/GTIN:
     4000870939536
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Plug & Shine Bodeneinbauleuchte Floor Eco IP65 3000K 1W 24V Silber
Plug & Shine Floor Eco Bodeneinbaustrahler mit Strahlwasserschutz sorgen für dekorative warmweiße Lichtpunkte an Wegen, in Einfahrten oder auf Terrassen. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie stellen Sie sich Ihre individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35 mm
Höhe
30 mm
Kopfdurchmesser
70 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1.3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
24 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
90 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
50 lm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.