Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORNEW M Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORNEW M Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber
Alba HORNEW M Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber
Alba HORNEW M Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber
Alba HORNEW M Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63250903
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORNEW M
EAN/GTIN:
     3129710013937
Suchbegriffe:
Tischuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Grau, Silber
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Glas
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR6/AA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
55 mm
Gewicht
600 g
Durchmesser
300 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
323 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
750 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
HORNEW BC
ab € 8,44*
Sonstiges
Alba
HORNEW N
ab € 8,48*
Sonstiges
Varta
4706101404
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.