Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Essence Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Essence Topf-Set
ZWILLING Essence Topf-Set
ZWILLING Essence Topf-Set
ZWILLING Essence Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63254140
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66220-002-0
EAN/GTIN:
     4009839361210
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 5-teilig
kochtopf-set
Das 5-teilige Kochgeschirrset aus der Serie ZWILLING Essence ist die ideale Ausstattung für alle Menschen, die bei ihren Töpfen nicht nur Wert auf Funktionalität legen, sondern auch eine schöne Optik zu schätzen wissen. Es wurde von Stefan Schöning entworfen und zeichnet sich durch ein besonders schönes Design aus. Mit diesem Set macht das Kochen daher gleich doppelt so viel Spaß.

Die fünf Töpfe des Sets besitzen einen SIGMA-Classic+-Boden. Er besteht aus einer Lage 18/10-Edelstahl, das geschmacksneutral, hygienisch und pflegeleicht ist. Darunter befindet sich ein 4 mm starker Kern aus Aluminium, der die Hitze lange speichert und gleichmäßig über den gesamten Boden bis an den Rand des Topfbodens verteilt. Die unterste Schicht ist aus 18/0-Edelstahl hergestellt, der magnetisch ist. Die Töpfe können Sie deshalb auch auf einem Induktionskochfeld benutzen.

Die Griffe bestehen bei diesem Kochgeschirrset aus Edelstahlguss, der besonders angenehm in der Handhabung ist. Praktisch sind bei diesem Set außerdem die Glasdeckel, durch die Sie Ihr Essen stets im Blick haben. Sie sind dicht schließend, helfen Ihnen dadurch beim Energiesparen und ermöglichen auch wasserarmes Garen. Mit diesem hochwertigen und gleichzeitig schönen Kochgeschirrset von ZWILLING kochen Sie vielerlei Speisen von kleinen Snacks bis hin zu ganzen Menüs.

Lieferumfang: 1 Bratentopf, 3,0 l, 1 Kochtopf, 2,0 l, 1 Kochtopf, 3,5 l, 1 Kochtopf, 6,0 l, 1 Stieltopf ohne Deckel, 1,5 l
Weitere Informationen:
Merkmale
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Eintopf-Topf
Ja
Suppentopf
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium, Glas, Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Topf Kapazität
1.5 l
Topfdurchmesser
160 mm
Weitere Suchbegriffe: kochtopfset zwilling
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.