Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 3 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63308633
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     40912-200-0
EAN/GTIN:
     4009839260032
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Der 20 Zentimeter große Bratentopf von ZWILLING mit einem Fassungsvermögen von drei Litern und einem fest schließenden Deckel ist der ideale Topf zum Braten, Schmoren und Dünsten. In ihm gelingen selbst größere Fleischstücke oder ein leckeres Gulasch. Ebenso gut eignet sich dieser Topf aber auch zum schnellen Garen von Gemüse. Der drei Liter fassende Bratentopf aus der Reihe TWIN Classic von ZWILLING ist daher ein echtes Multitalent und eine Bereicherung für jede Küche.

Die Töpfe der Reihe TWIN Classic bestehen aus hochwertigem Edelstahl und sind dadurch pflegeleicht, kratzunempfindlich, hygienisch und geschmacksneutral. Sie besitzen einen Sandwichboden mit einem Kern aus reinem Aluminium, das die Hitze optimal weiterleitet. Aus dieser Serie gibt es bei ZWILLING noch viele weitere Koch- und Stieltöpfe, sodass Sie sich leicht ein komplett neues Topfset zusammenstellen können.

Der Bratentopf von ZWILLING eignet sich für jede Art von Herd, einschließlich Induktionsherde, und kann nach dem Gebrauch in der Spülmaschine gereinigt werden. Seine ergonomisch geformten Griffe bestehen ebenfalls aus Edelstahl und bleiben beim Kochvorgang angenehm kühl. In diesem praktischen Topf zaubern Sie mühelos leckere Gerichte mit Fleisch oder Fisch oder ein köstliches vegetarisches Gericht, wie ein Ratatouille aus verschiedenen Gemüsesorten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium, Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Deckelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Bodendurchmesser
185 mm
Breite
213 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.