| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-63347162 Herst.-Nr.: 36110-161-0 EAN/GTIN: 4009839379703 |
| |
|
| | |
| Mit dem Fleischmesser aus der Serie ZWILLING® Gourmet schneiden Sie Fleisch ohne Kraftaufwand in Scheiben, Streifen oder Würfel. Seine 16 cm lange Klinge besteht aus einem hochwertigen Messerstahl, der speziell für ZWILLING® hergestellt wird. Mit diesem Fleischmesser haben Sie es daher leicht, köstliche Fleischgerichte aller Art wie beispielsweise ein leckeres Gulasch zu zaubern und Ihre Lieben zu verwöhnen.
Die scharfen Klingen der ZWILLING® Gourmet Messer bestehen aus einem Spezialstahl mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Chrom- und Kohlenstoffanteil. Sie werden aus einem einzigen Stück gestanzt. Im Anschluss unterzieht ZWILLING® sie einer besonderen Veredelung: Die Eishärtung macht die FRIODUR® Klingen flexibel, schnitthaltig und vermindert die Entstehung von Rost. Durch diese spezielle Herstellungstechnik sind die Klingen der Serie ZWILLING® Gourmet sehr langlebig.
Dank seines ergonomisch geformten Kunststoffgriffs, der durch drei Nieten mit der Klinge verbunden ist, liegt das ZWILLING® Fleischmesser auch bei aufwändigen Arbeiten gut in der Hand. In die mittlere Niete ist das ZWILLING® Logo eingelasert. Ein weiterer Pluspunkt dieses Messers ist sein geringes Gewicht. Es lässt selbst bei längerem Gebrauch die Hände nicht müde werden. Mit diesem leichten und trotzdem robusten Fleischmesser aus hochwertigem Spezialstahl von ZWILLING® bereiten Sie deshalb mühelos selbst ein Abendessen für zahlreiche Gäste zu. Weitere Informationen: Merkmale | Messertyp | Tranchiermesser | | Klingenlänge | 160 mm | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Materiallgriff | Kunststoff | | Ergonomischer Griff | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |