Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Schongarer
>
Artikel
Russell Hobbs 24180-56 Schongarer 3,5 l 200 W Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-63424890
Hersteller:
Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
24180-56
EAN/GTIN:
4008496938704
Suchbegriffe:
Crock-Pot
Schongarer
Slow Cooker
russell hobbs schongarer
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Deckelmaterial
Glas
Technische Details
Fassungsvermögen
3.5 l
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Schongarer
Weitere Suchbegriffe:
crock pot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen