Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18526 Hardwarekühlungszubehör Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 18526 Hardwarekühlungszubehör Transparent
Alphacool 18526 Hardwarekühlungszubehör Transparent
Alphacool 18526 Hardwarekühlungszubehör Transparent
Alphacool 18526 Hardwarekühlungszubehör Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63979343
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18526
EAN/GTIN:
     4250197185264
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Das HardTube Projekt wird Wirklichkeit. Alphacool geht hier ganz neue Wege und setzt deutliche Zeichen! Die bisher am häufigsten verwendete Methode für Wasserkühlungen sind die normalen PVC Schläuche – jetzt bietet Alphacool eine weitere Methode an eine Wasserkühlung zu gestalten. Die HardTube Variante bringt nochmals mehr Ordnung ins System welches einen wesentlich strukturierteren Eindruck macht. Das Acrylrohr lässt sich mit dem passenden Biegewerkzeug auch sehr einfach an das System anpassen ohne dafür zusätzliche Winkelstücke verwenden zu müssen. Um die Rohre in das System zu verbauen muss dieses auf die passende Länge gesägt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Typ
Röhre
Kühlmittel
Flüssigkeit
Material
Acryl
Verbindender Thread
3/8 Zoll
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Maximaler Betriebsdruck
4 bar
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Schlauch-/Rohrlänge
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.