| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-64967588 Herst.-Nr.: 4009816367853 EAN/GTIN: 4009816367853 |
| |
|
| | |
| Mit dem außergewöhnlichen NEPTUN Poolthermometer können Sie besonders komfortabel und genau die Wassertemperatur in ihrem Pool kontrollieren. Die große "Optima-Kapillare" wird durch den Schwimmkörper aus Weichschaum geschützt und aufrecht gehalten und ist besonders gut und auch von weitem ablesbar. Durch die praktische Befestigungsleine bleibt das Gerät in Randnähe. Gefüllt werden die Kapillaren mit einer speziell eingefärbten Thermometerflüssigkeit. Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt. Das Produkt ist komplett in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 125 mm | | Tiefe | 125 mm | | Höhe | 385 mm | | Gewicht | 316 g | Design | Typ | Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer | | Zweck | Outdoor | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Wetterfestigkeit | Ja | | Wasserfest | Ja | Leistungen | Temperaturmesseinheit | °C | | Temperaturmessbereich | 0 - 40 °C | | Genauigkeit | 1 °C |
|
| | |
| | | |
| |