Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Profoon PDX-2808 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Profoon PDX-2808 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Profoon PDX-2808 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Profoon PDX-2808 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Profoon PDX-2808 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Profoon PDX-2808 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Profoon PDX-2808 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Profoon PDX-2808 Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65105620
Hersteller:
     Profoon
Herst.-Nr.:
     PDX-2808
EAN/GTIN:
     8712412580224
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
20 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
GAP-kompatibel
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
1.2 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,47*
€ 110,039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,90*
€ 108,171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,91*
€ 101,043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,50*
€ 96,985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,43*
€ 82,622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.