Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MP 810 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana MP 810 Weiß
Medisana MP 810 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65110884
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     85140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Gepflegte Nägel steigern in jedem Alter das eigene Wohlgefühl. Natürlich gepflegte Finger- und Fußnägel liegen im Trend. Und das nicht nur bei Frauen. Das Hand- und Fußpflegegerät MP 810 pflegt mit fünf hochwertigen Ansatzteilen sanft und gründlich die Nägel, Nagel- und Hornhaut. So wird Verfärbungen, Verformungen oder brüchigen Nägeln nachhaltig vorgebeugt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
800 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.