Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana AD 635 Duftölverteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana AD 635 Duftölverteiler Weiß
Medisana AD 635 Duftölverteiler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65111305
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60085
EAN/GTIN:
     4015588600852
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Raumduft
Der dekorative Aroma Diffusor AD 635 ist ein stilvolles Wohnaccessoire ohne sichtbare Bedienelemente. Er erzeugt mit moderner Ultraschall-Technologie einen mikrofeinen Nebel, über den das Aroma gleichmäßig im ganzen Raum verteilt wird. Zu einem angenehmen Raumklima gehört nicht nur der Duft, sondern auch die entsprechende Beleuchtung. So verfügt der Aroma Diffusor über ein Wellness-Licht mit integriertem Farbwechsel in sechs unterschiedlichen Tönen. Bei leerem Tank schaltet sich der AD 635 automatisch ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen des Tanks
0.1 l
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
600 g
Design
Typ
Ultraschall-Aroma-Diffusor
Produktfarbe
Weiß
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbwechsel
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.