Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01690-001 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01690-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Axis 01690-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65111850
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01690-001
EAN/GTIN:
     7331021066526
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Linse
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
AXIS P1367 AXIS P1367-E AXIS P1368-E AXIS Q1645 AXIS Q1645-LE AXIS Q1647 AXIS Q1647-LE
Bildsensor
Objektivanschluss
CS-Halterung
Brennweitenbereich
12 - 50 mm
Blende (relative Öffnung)
1,4
Megapixel (ca.)
8 MP
Automatische Blende
Ja
Automatische Blende Typ
P-Iris
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.