Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85640 SATA-Kabel 1 m eSATA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85640 SATA-Kabel 1 m eSATA Schwarz
DeLOCK 85640 SATA-Kabel 1 m eSATA Schwarz
DeLOCK 85640 SATA-Kabel 1 m eSATA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65111871
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85640
EAN/GTIN:
     4043619856404
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
dlock esata kabel
Dieses eSATA Kabel von Delock dient dem Anschluss verschiedener SATA Geräte mit eSATA Stecker, wie z. B. externer Festplatten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.