Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oras Safira 1075 Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oras Safira 1075 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1075 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1075 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1075 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1075 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65146994
Hersteller:
     Oras
Herst.-Nr.:
     1075
EAN/GTIN:
     6414150078347
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.