Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oras Safira 1075X Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oras Safira 1075X Chrom
Oras Safira 1075X Chrom
Oras Safira 1075X Chrom
Oras Safira 1075X Chrom
Oras Safira 1075X Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65147002
Hersteller:
     Oras
Herst.-Nr.:
     1075X
EAN/GTIN:
     6414150078354
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Weitere Suchbegriffe: einhandarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.