| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-65147205 Herst.-Nr.: 7169U EAN/GTIN: 6414150070631 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Waschbecken | | Produktfarbe | Chrom | | Material Wasserhahn | Messing | | Schlauchanschlussgewinde | G1/2 | | Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.) | 100 kPa | | Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max) | 1000 kPa | | Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur thermostat, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| |