| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-65147302 Herst.-Nr.: 6180 EAN/GTIN: 6414150052491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Waschbecken | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Chrom | ![](/p.gif) | Material Wasserhahn | Messing | ![](/p.gif) | Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.) | 100 kPa | ![](/p.gif) | Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max) | 1000 kPa | ![](/p.gif) | Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |