Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oras Safira 1004F Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oras Safira 1004F Waschbecken Chrom
Oras Safira 1004F Waschbecken Chrom
Oras Safira 1004F Waschbecken Chrom
Oras Safira 1004F Waschbecken Chrom
Oras Safira 1004F Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65147917
Hersteller:
     Oras
Herst.-Nr.:
     1004F
EAN/GTIN:
     6414150078552
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Belüftungsvorrichtung
Ja
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
107 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.