Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oras Safira 1010 Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oras Safira 1010 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1010 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1010 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1010 Waschbecken Chrom
Oras Safira 1010 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65147946
Hersteller:
     Oras
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     6414150078583
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Belüftungsvorrichtung
Ja
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
107 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.