Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oras Safira 1012F Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oras Safira 1012F Waschbecken Chrom
Oras Safira 1012F Waschbecken Chrom
Oras Safira 1012F Waschbecken Chrom
Oras Safira 1012F Waschbecken Chrom
Oras Safira 1012F Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65147994
Hersteller:
     Oras
Herst.-Nr.:
     1012F
EAN/GTIN:
     6414150078651
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Belüftungsvorrichtung
Ja
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
107 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.