Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oras Electra 6334FT Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oras Electra 6334FT Waschbecken Chrom
Oras Electra 6334FT Waschbecken Chrom
Oras Electra 6334FT Waschbecken Chrom
Oras Electra 6334FT Waschbecken Chrom
Oras Electra 6334FT Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65148321
Hersteller:
     Oras
Herst.-Nr.:
     6334FT
EAN/GTIN:
     6414150076435
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
100 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
1000 kPa
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,95*
€ 558,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,43*
€ 556,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,01*
€ 537,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,56*
€ 463,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.