Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 906518 Duftölverteiler Duftflasche Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 906518 Duftölverteiler Duftflasche Grün, Weiß
Tescoma 906518 Duftölverteiler Duftflasche Grün, Weiß
Tescoma 906518 Duftölverteiler Duftflasche Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65159891
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906518
EAN/GTIN:
     8595028487091
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
duftöl diffusor
Frischer hohen Anteil an natürlichen Essenzen enthaltender angenehmer Duft von Zitrusfrüchten, Vanille und Haselnüssen wird in Ihrem Haus verteilt, die Füllung reicht für den Zeitraum von 4 bis 5 Wochen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dufteingabetyp
Duftflasche
Beschreibung des Dufts
Argan blossoms
Hauptkopfnoten des Dufts
Melone, Orange, Pfirsich
Hauptherznoten des Dufts
Alpenveilchen, Lilie, Rose
Maximale Timer-Zeit
840 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
250 mm
Design
Typ
Schilfaroma-Diffusor
Produktfarbe
Grün, Weiß
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.