Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 699 34 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 0 699 34 Steckdose Grau
Legrand 0 699 34 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65160374
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 699 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
64 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78375*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 33,5775*
€ 39,95723
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,7775*
€ 39,00523
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,8075*
€ 37,85093
pro Stück
ab 80 Stück
€ 29,39375*
€ 34,97856
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 26,78375*
€ 31,87266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.