Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ELG502204 Elektroschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ELG502204 Elektroschalter Weiß
Schneider Electric ELG502204 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65165668
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ELG502204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Energie
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.