Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 699 24 Elektroschalter Grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Legrand 0 699 24 Elektroschalter Grau
Legrand 0 699 24 Elektroschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65166544
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 699 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
legrand drucktaster
drucktaster
drucktaster ip 55
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
64 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nominale Stromabgabe
6 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Reihe von Modulen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,53*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 86,36867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.439,17*
€ 1.712,61
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.428,31*
€ 1.699,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.388,34*
€ 1.652,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.317,08*
€ 1.567,33
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.295,53*
€ 1.541,68
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.