Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
Villeroy & Boch 9M79S101 Toilette
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-65172276
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
9M79S101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2650 g
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Toiletten
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
Toilettensitz-Erhöhung
,
Toilettensitzerhöhung
,
WC-Sitzerhöhung
,
klobrille villeroy boch
,
klobrille
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 158,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch 8M22S101 Toilette
Villeroy & Boch
8M22S101
ab € 150,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch 9M556101 Toilette
Villeroy & Boch
9M556101
ab € 124,42*
Ähnlich
Villeroy & Boch 9M65S101 Toilette
Villeroy & Boch
9M65S101
ab € 125,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch 9M80S101 Toilette
Villeroy & Boch
9M80S101
ab € 149,93*
Ähnlich
WC-Sitz SUBWAY Scharn vc we alpin
Villeroy & Boch
9M55Q101
ab € 145,03*
Ähnlich
WC-Sitz SUBWAY Slimseat Scharn ES we
Villeroy & Boch
9M656101
ab € 97,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen