Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5649R001 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5649R001 Toilette
Villeroy & Boch 5649R001 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172679
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5649R001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
30000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,90*
€ 437,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R0R1
ab € 354,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R0T2
ab € 387,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R201
ab € 345,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R201
ab € 162,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2R1
ab € 211,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R001
ab € 136,23*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R0R1
ab € 203,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.