Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5649R201 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5649R201 Toilette
Villeroy & Boch 5649R201 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172699
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5649R201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Gewicht
30000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,07*
€ 497,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,70*
€ 461,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R001
ab € 310,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R0R1
ab € 354,80*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5649R0T2
ab € 386,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R201
ab € 162,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2R1
ab € 212,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R001
ab € 135,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R0R1
ab € 203,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.