Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4601R001 Toilette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4601R001 Toilette
Villeroy & Boch 4601R001 Toilette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65172757
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4601R001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Gewicht
22000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4601R0R1
ab € 265,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4601R0T2
ab € 336,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4601R201
ab € 251,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4601R2R1
ab € 298,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4695R0R1
ab € 227,03*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4695R0T2
ab € 314,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.