Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke 2000056424 Waschbecken für Badezimmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke 2000056424 Waschbecken für Badezimmer Edelstahl
Franke 2000056424 Waschbecken für Badezimmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65175386
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     2000056424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
339 mm
Tiefe
339 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1400 g
Paketgewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,21*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 9,27*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,68*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,32*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,28*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,34*
Zubehör
KWC
2000103407
ab € 18,01*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 6,99*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 34,21*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 48,16*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 14,08*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,32*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 43,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.