Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4A23CKR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4A23CKR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 4A23CKR1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65177563
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A23CKR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
160 mm
Gewicht
32500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,20*
€ 757,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,42*
€ 752,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,70*
€ 717,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,13*
€ 691,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.