Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 731737R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 731737R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 731737R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65177846
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     731737R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch villeroy
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
305 mm
Gewicht
8280 g
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
73173701
ab € 84,17*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43444501
ab € 55,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
434445R1
ab € 103,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.