Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4164C3RW Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65178941
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4164C3RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
23700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,27*
€ 1.181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,93*
€ 1.138,7467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,30*
€ 1.070,167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,65*
€ 1.047,9735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,21*
€ 993,8999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.