Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4164A3RW Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4164A3RW V&B Schrankwaschtisch FINION o ÜL re-e 1000x500mm ston
VILLEROY & BOCH 4164A3RW V&B Schrankwaschtisch FINION o ÜL re-e 1000x500mm ston
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65178955
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4164A3RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
21100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,06*
€ 943,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,86*
€ 926,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,87*
€ 876,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,60*
€ 845,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,44*
€ 796,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.