Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 417943BCT7 Waschbecken für Badezimmer Kreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 417943BCT7 Waschbecken für Badezimmer Kreis
Villeroy & Boch 417943BCT7 Waschbecken für Badezimmer Kreis
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65179892
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     417943BCT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
430 mm
Gewicht
7800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,3492*
€ 595,4155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,47*
€ 582,4693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,33*
€ 540,6527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,67*
€ 529,1573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,27*
€ 482,2713
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
417943BCT8
ab € 406,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
417943BCW0
ab € 419,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.