Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß
Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180268
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UDQ1010SQI1V-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
26800 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,60*
€ 756,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,89*
€ 748,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,70*
€ 705,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,34*
€ 681,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,42*
€ 634,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1010SQI1V-3S
ab € 576,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.