Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß
Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65180312
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UDQ1280SQI2V-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
26800 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,72*
€ 910,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,08*
€ 898,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,71*
€ 818,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,22*
€ 767,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1280SQI2V-2S
ab € 744,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1280SQI2V-3S
ab € 696,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.