Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß
Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65181968
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UDQ8075SQI2RV-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
Eckbadewanne
eckbadewanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
19000 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,49*
€ 607,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,26*
€ 558,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,15*
€ 501,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.