Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFL547262R1322 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFL547262R1322 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFL547262R1322 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201597
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL547262R1322
EAN/GTIN:
     7320500510100
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
gehäuse für motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
225 mm
Gewicht
5604 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.208,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.494,37*
€ 5.348,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.440,36*
€ 5.284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.296,79*
€ 5.113,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.233,81*
€ 5.038,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.208,94*
€ 5.008,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.