Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFL527262R1222 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFL527262R1222 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFL527262R1222 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201659
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL527262R1222
EAN/GTIN:
     7320500510278
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
gehäuse für motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
196 mm
Gewicht
3400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.334,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.604,34*
€ 4.289,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.572,01*
€ 4.250,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.438,25*
€ 4.091,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.374,96*
€ 4.016,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.334,62*
€ 3.968,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.