Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFL547262R1122 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFL547262R1122 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFL547262R1122 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201694
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL547262R1122
EAN/GTIN:
     7320500510087
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
gehäuse für motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
225 mm
Gewicht
5604 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.232,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.486,53*
€ 5.338,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.433,78*
€ 5.276,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.293,57*
€ 5.109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.232,07*
€ 5.036,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.