Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS271061R0427 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS271061R0427 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0427 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0427 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201831
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0427
EAN/GTIN:
     4013614430985
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 10,72*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 10,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,28*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 49,19*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001
ab € 48,89*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,56*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 40,66*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 40,83*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,32*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 260,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.