Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273061R0587 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS273061R0587 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273061R0587 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273061R0587 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65201954
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273061R0587
EAN/GTIN:
     4013614435539
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.