Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273061R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS273061R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273061R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273061R0277 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65202015
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273061R0277
EAN/GTIN:
     4013614435362
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.