Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253103R0825 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS253103R0825 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS253103R0825 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65203437
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253103R0825
EAN/GTIN:
     4016779916370
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
560 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.