Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
ABB 2CSF204101R4400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-65203967
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CSF204101R4400
EAN/GTIN:
8012542784104
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
fehlerstrom schutzschalter 4polig
,
schutzschalter 4 polig
,
schutzschalter abb
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDL200001R3001 Schaltkastenzubehör Rohranschluss
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB 2CDL240213R1012 Schutzschalter-Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,76*
Zubehör
ABB PS3/12 Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,84*
Zubehör
ABB PS3/12FI Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,76*
Zubehör
ABB S2C-H6-11R Hilfskontakt
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,72*
Zubehör
2CDL010011R1012 - Phasenschiene 1-Ph.,12 Pins,10qmm,N/blau,für S9
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,01*
Zubehör
2CDL040204R1640 - Phasenschiene 4Ph.,40Pins,16qmm,f.DDA204
ABB
2CDL040204R1640
ab € 44,38*
Zubehör
2CDL200000R2515 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 15x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
2CDL200000R2530 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 30x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
2CDL200000R5032 - Anschlussklemme 6-50qmm,Pin 32x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
2CDL200011R0011 - Endkappe für Phasenschiene
ABB
2CDL200011R0011
ab € 0,34*
Zubehör
2CDL200011R2515 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 15x4mm,Anschl.gerade
ABB
2CDL200011R2515
ab € 1,86*
Zubehör
2CDL200301R0330 - Verdrahtungsbrücke 330 mm lang,10 qmm, blau
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,31*
Zubehör
2CDL210001R1628 - Phasenschiene 1Ph.,28Pins,16qmm,N/blau
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,61*
Zubehör
2CDL230001R1011 - Phasenschiene 3Ph.,11Pins,10qmm
ABB
2CDL230001R1011
ab € 4,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen