Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS273337R0488 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS273337R0488 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS273337R0488 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65204577
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273337R0488
EAN/GTIN:
     4016779933445
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.