Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...
Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige, 8 x PoE-Ports, LCD-Anzeige, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 130 W, Endspa...
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65245214
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561303
EAN/GTIN:
     766623561303
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
Der 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit zwei RJ45-Uplink-Ports und LCD-Anzeige überträgt über Standardnetzwerkkabel sowohl Strom als auch Daten an bis zu acht PoE-Netzwerkgeräte. Ausgestattet mit acht Gigabit-Ethernet-Ports versorgt dieser Switch WLAN-Access-Points und Bridges, VoIP-Telefone, IP-Videokameras spielend mit Daten und Strom und das mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s.
Dieser leistungsstarke Switch unterstützt das IEEE 802.3at-Protokoll und sorgt für eine Ausgangsleistung von bis zu 30 Watt pro Port. An den Switch angeschlossene IEEE802.3af- oder IEEE802.3at-kompatible Geräte benötigen keinen zusätzlichen Strom. Dies spart Zeit, Installationskosten, verhindert Kabelgewirr und minimiert durch Netzteile oder Adapter verursachte Interferenzen. Dank der Kurzschluss-, Überlast- und Hochspannungsschutzfunktion sind Ihre Geräte gut geschützt. Für Geräte, die nicht 802.3at / af-kompatibel sind (ältere drahtlose Zugriffspunkte oder Netzwerkkameras), empfehlen wir die Verwendung eines PoE / PoE + Splitters von Intellinet Network Solutions.
Innovativer LCD-Statusbildschirm
Dieser Switch ist an der Vorderseite mit einem LCD-Statusbildschirm ausgestattet, der Informationen zur Stromversorgung in Echtzeit liefert. Hierzu gehören z. B. die einzelne Stromversorgung der angeschlossenen PoE-Geräte oder das gesamte PoE-Strombudget. Darüber hinaus zeigt der LCD-Bildschirm dem Benutzer mögliche Warnungen z. B. bei Überlastungserscheinungen, zu hoher Temperatur, Kurzschlüssen und ähnlichem. So haben Sie über den Bildschirm den Status Ihres PoE-Switches immer im Blick.
Ausgestattet mit acht RJ45-Gigabit-Ethernet-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s und zwei RJ45-Uplink-Ports bietet dieser Switch mehr als ausreichend Leistung für Computer, Server und andere Netzwerkgeräte.
*Das gesamte PoE-Strombudget für diesen Switch beträgt 130 Watt. Die durchschnittliche Leistungsverteilung pro Port beträgt 16,25 Watt. Der maximale Stromverbrauch pro Port darf 30 Watt nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
FCC Class A, CE, RoHS
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
140 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.