Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOSMART Educational Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
GEOSMART Educational Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65250256
Hersteller:
     GEOSMART
Herst.-Nr.:
     GEO 600
EAN/GTIN:
     5414301250012
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Kinder-Bausteine
Spielzeugbausteine
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Minimale Anzahl an Spielern
1
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training des kreativen Denkens, Farben lernen
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Anzahl Teile
100 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Magnetisch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Volumen Hauptkarton
510000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
15414301250019
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
10080 cm³
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1880 g
Weitere Suchbegriffe: kinder bausteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 133,19* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.