Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartMax XT set - 6 curved bars


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartMax XT set - 6 curved bars
SmartMax XT set - 6 curved bars
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65250403
Hersteller:
     SmartMax
Herst.-Nr.:
     SMX 101
EAN/GTIN:
     5414301241010
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
1
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
159 mm
Versandkartonslänge
260 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1440 g
Versandkartonsvolumen
8600 cm³
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
305 mm
Volumen Hauptkarton
42623.75 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
15414301241017
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
25414301241014
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
1228.5 cm³
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 10,28* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.